曜日別特売

シルバーカー ノーブル

シルバーカー ノーブル - マキテック

ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。
飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。
肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。
前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。

ローズ耐荷重(kg)100積載荷重(kg)10質量(kg)5.7車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46内容量1台
注意
※自立しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293536ENB-011RF
29,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする