曜日別特売

一体型小型ステンレススケール DS-805N

一体型小型ステンレススケール DS-805N - 寺岡精工(TERAOKA)

見やすい、使いやすい、一体型電子秤のスタンダード。

種類一体型電子秤表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)318×420使用環境湿度(%)15~85(結露不可)質量(kg)16精度等級三級電源(V)AC100消費電力(W)5表示分解能1/3000(マルチインダーバル)風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引ひょう量単位kg内容量1台
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
ポール
使用温度範囲(℃)
適合地域
風袋引き範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56299827DS-805N S-SKS30-3B305(0~15kg)/10(15kg超~30kg)ショート-5~+353B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県)14.9965kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299836DS-805N S-SKS30-3C305(0~15kg)/10(15kg超~30kg)ショート-5~+353C(山形県、福島県、茨城県、新潟県)14.9965kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299845DS-805N S-SKS30-3D305(0~15kg)/10(15kg超~30kg)ショート-5~353D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県)14.9965kgまで
140,000
取扱い終了
返品不可
56299854DS-805N S-SKS30-3E305(0~15kg)/10(15kg超~30kg)ショート-5~+353E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)14.9965kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299863DS-805N S-SKS60-3B6010(0~30kg)/20(30kg超~60kg)ロング-5~+353B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県)29.990kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299872DS-805N S-SKS60-3C6010(0~30kg)/20(30kg超~60kg)ロング-5~+353C(山形県、福島県、茨城県、新潟県)29.990kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299888DS-805N S-SKS60-3D6010(0~30kg)/20(30kg超~60kg)ロング-5~353D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県)29.990kgまで
140,000
取扱い終了
返品不可
56299897DS-805N S-SKS60-3E6010(0~30kg)/20(30kg超~60kg)ロング-5~+353E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)29.990kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299906DS-805N S-SKS150-3B15020(0~60kg)/50(60kg超~150kg)ロング-5~+353B(青森県、岩手県、秋田県、宮城県)59.980kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299915DS-805N S-SKS150-3C15020(0~60kg)/50(60kg超~150kg)ロング-5~+353C(山形県、福島県、茨城県、新潟県)59.980kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
56299924DS-805N S-SKS150-3D15020(0~60kg)/50(60kg超~150kg)ロング-5~353D(栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県)59.980kgまで
140,000
取扱い終了
返品不可
56299933DS-805N S-SKS150-3E15020(0~60kg)/50(60kg超~150kg)ロング-5~+353E(徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)59.980kgまで
182,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする