曜日別特売

レフ電球 長寿命

レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応

口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
アズワン品番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56296598RF100110V38WL383465-0529-3462×100×62
オープン
469
516(税込)
当日出荷
56296607RF100110V57WL573465-0529-3562×100×62
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
56296616RF100110V90WL904465-0529-3680×125×80
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56296598
2019-06-21
用途: ショーケースのところの照明として
秀邦株式会社不動産業

ショーケース内の照明として取り付けましたが特に問題なく付けられました。

対象商品 : 56296616
2018-03-02
用途: 店舗照明
サービス業

他の商品に比べて安価ですし寿命も平均的なので十分ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする