曜日別特売

ボール電球 長寿命

ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(3件のレビュー)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応

口金E26電球の種類白熱電球電球形状ボール電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
アズワン品番
ガラス色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56296625GC100110V38W70L383265-0525-54クリア70×100×70
オープン
399
439(税込)
当日出荷
56296634GW100110V38W70L383265-0525-62ホワイト70×100×70
オープン
409
450(税込)
6日以内出荷
56296643GC100110V57W70L573265-0525-56クリア70×100×70
オープン
409
450(税込)
当日出荷
56296652GW100110V57W70L573265-0525-64ホワイト70×100×70
オープン
409
450(税込)
当日出荷
56296668GC100110V38W95L385365-0525-55クリア95×127×95
オープン
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
56296677GW100110V38W95L385365-0525-63ホワイト95×127×95
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
56296686GC100110V57W95L575365-0525-57クリア95×127×95
オープン
409
450(税込)
当日出荷
56296695GW100110V57W95L575365-0525-65ホワイト95×127×95
オープン
409
450(税込)
当日出荷
56296704GC100110V90W95L905365-0525-58クリア95×127×95
オープン
439
483(税込)
当日出荷
56296713GW100110V90W95L905365-0525-66ホワイト95×127×95
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56296643
2024-05-27
用途: LED電球の替わりに

題目の通り、LEDの代替えなのですが、雰囲気がよく、やはり白熱灯がよいと思える一品です。

対象商品 : 56296695
2020-11-16
用途: 電球の入れ替え
その他業種

DIYで部屋改装(床、壁、他)メイン照明をLEDにと....明るい、省エネ しかしながら部屋の雰囲気にそぐわない やはりここは白熱電球の出番です ただ取り替えるだけでは面白くないのでライトコントロールを取り付け調光して楽しんでいます やはり白熱電球は雰囲気がGOOD

1が参考にしています
対象商品 : 56296643
2018-12-13
用途: 電球交換
有限会社小林電気工事建設業・工事業

色々探したがホワイトボールタイプはあるがクリアーがなかったので、助かりました。LEDでもなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする