YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
クリプトン球 長寿命
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
消費電力(W)
50
本体質量(g)
16
寿命
約4000時間
アズワン品番
65-0526-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×75×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56296738
KR501750L
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください