LED防水ラバーライト

LED防水ラバーライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防水ラバーライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防水ラバーライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防水ラバーライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(5件のレビュー)

雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。

使用電池単3形乾電池×4(別売)特殊用途防水・防浸材質ABS、ラバーグリーン付属品ストラップ本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56296835Y06R03GN
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56296835
2024-05-04
用途: 災害時や普段使い

軽くて明るくて良いと思います。メダカの針子などを見る時に便利でした。

対象商品 : 56296835
2020-06-03
用途: 夜間の移動など
サービス業

他の方のレビューにもありますが電池4本使うだけに非常に明るく感じます。暗所での使用は勿論ですが自転車に固定して前照灯として使っても充分満足いく明るさです。ただ、安いだけあって作りはちゃっちい感じがします。それでもコスパを考えれば充分満足です。

対象商品 : 56296835
2018-03-30
用途: レクリエーション(夜間)
寺西電子設計事務所

単3乾電池を4本使用するだけに明るい。
他に持っていた単3乾電池2本のLEDライトとは比較にならない明るさだった。
また軽量でコンパクトなところも良いと思う。

対象商品 : 56296835
2020-07-02
用途: だまされました。

あまりに安っぽい物が届いてショックです。100円ショップで売ってそうなクオリティです。しかも同じ物がMonotaROのロゴが入って789円で売っています。。。。涙

1が参考にしています
2017-08-11
用途: 高圧洗浄作業の目視確認
サービス業

明るく、絞られた光軸で2~3m先の対象物も良く見える。暗部の点検作業には持って来い。しかし、接触不良が多く突然消えたり、叩くと点いたりして笑える。内部部品のガタが大きい。完全に防滴仕様なので、短時間でも水に浸してはいけない。接触さえ良ければ文句は無いのだが…。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする