コンパクトフレックスラチェットハンドル

コンパクトフレックスラチェットハンドル - nepros

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。
プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。

差込角(sq.)9.5寸法L(mm)150軸径(Φmm)13質量(g)140寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4内容量1本
注意
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295426NBRC390F
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする