アナログ式絶縁抵抗計

アナログ式絶縁抵抗計 - 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計 - 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計 - 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計 - 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計 - 三和電気計器
(4件のレビュー)

単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。

付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56295453PDM509S60(許容差:最大目盛値の±5%以内)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])99×144×43約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×19943144
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
73996144PDM509S(校正書+トレーサビリティ体系図+試験成績書)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])99×144×43約3106LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×19943144
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56295453
2020-08-01
用途: 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス

2台目の購入になります。この機種はアナログですが内蔵バッテリーも
長持ちします。1台は別の部署で使用しています。

対象商品 : 56295453
2019-02-11
用途: 保守点検作業時の項目中にある絶縁抵抗値測定に使用しています。
建設業・工事業

今回40年前から使用していた三和の絶縁抵抗計が壊れましたので、購入。
首掛けベルト等が非常に便利で、良いです。
計測計は三和で慣れている為、申し分ありません。

対象商品 : 56295453
2018-09-28
用途: 機械のメンテナンス時
浩通商建設業・工事業

前に使用していて転職したので購入しました。同じものなのであんしんです。

対象商品 : 56295453
2017-07-26
用途: クルーザーの電気配線の絶縁テスト。また船内発電機の回路テストです。
農・林・水産業

全体的に外形が大きく感じますが、機能は容易な使用構成で満足しています。蓋が回転して裏側に回ることはよいのですが、むしろ取り外して使うほうが使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする