曜日別特売

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス - 3M(スリーエム)

墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。
簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。
軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。

種別一本吊り専用質量(kg)1.9規格墜落制止用器具の規格適合品最大使用質量(kg)128脚部構造V型腿バックルワンタッチ内容量1着
注意
使用可能な最大質量:128kg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
562955571112971S
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
562955661112972M
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
384234991112984L
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

安全のトップランナーフルハーネス ネックス編_株式会社竹延様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする