3M(スリーエム)
カラビナ
腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。
セルフロック式です。
形状
オフセットD型
ロック機能
あり
仕様
(ゲートオープニング)17.5mm
トラスコ品番
835-7749
質量(g)
250
破断強度(kN)
22(ゲートオープニング 部分16)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56295627
2000112
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください