高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)

高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) - TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) - TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) - TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) - TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) - TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) - TECOMEC

洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン

寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
耐圧(MPa)
吐出量(L/min)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56306197MV925-NORノーマル3130160
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
56306206MV925-SWホース寄り戻し付3130160
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
56306215MV925-SW-Pホース寄り戻し付+ロックピン付3130160
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする