中部高圧ホース
ターボ直結ガン
狭いスペースで最適。
回転噴射で洗浄能力UP。
イン側ホース寄り戻し付。
レバー開放ロックピン付。
イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
ノズル
サイズ:040(1.2mm)
耐熱温度(℃)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56306258
MV925-SW-P-TA
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください