TECOMEC
噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2
(1件のレビュー)
直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。
前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズ
Rc1/4
耐圧(MPa)
20.7
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56306303
FAN-TECMEC-035-N
035
1.1
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
56306312
FAN-TECMEC-040-N
040
1.2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
56306328
FAN-TECMEC-046-N
045
1.3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
56306337
FAN-TECMEC-050-N
050
1.4
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
56306346
FAN-TECMEC-060-N
060
1.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください