モノタロウ

ガススプリング ロッド外径10mm

ガススプリング ロッド外径10mm - モノタロウガススプリング ロッド外径10mm - モノタロウガススプリング ロッド外径10mm - モノタロウガススプリング ロッド外径10mm - モノタロウガススプリング ロッド外径10mm - モノタロウガススプリング ロッド外径10mm - モノタロウ
(69件のレビュー)

取付方向固定タイプのガススプリング。

用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※製品に付属している注意事項を記した用紙の内容を必ずご確認ください。
※取付金具は別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド外径R(Φmm)
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56417402MC085279-E2-430NB1085200279
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56417418MC100306-E2-400NB10100211306
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56417427MC150412-E2-150NB10150267412
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56417436MC185488-E2-250NB10185308488
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56417445MC190462-E2E1-130NB10190277462
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56417454MC220567-E2E1-420NB10220352567
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56417463MC240580-E2-250NB10240345580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: SJ30~JA22まで使えると言う事ですね!?
自動車・二輪車・自転車関連業

純正新品でも弱い けどフルオープン時は伸びきる手前で
減速します
コイツは傾斜に気を使い駐車する事なくなりましたが…
猛烈に強くなりすぎてフルオープン時の衝撃もんのすごい!
「力こそPower」って感じで  取り付け部分が破損しそう 注

2025-11-16
用途: 自動車メンテナンス

JA11ジムニーのリアドアのダンパー交換で使用しました。交換はネジ2本のみなので簡単でした。純正品と形状がやや異なるため、ドア側部分の接触面が斜めの取付となってしまいます。ボディとドアに干渉などありませんが、少し気になります。

2025-11-11
用途: JA系バックドアダンパー
自動車・二輪車・自転車関連業

猛烈に強くなりフルオープン時の衝撃がスゴイです
取り付け部分が破損しそう
ノーマルダンパーのようにフルオープン直前で減速するような機構を
追加してほしいです

2025-02-25
用途: 自動車廃番部品代替え

純正品ロッド径10㎜ ガス封入部径 22㎜ 全長570㎜ ホンダGA2シティのリアゲートにて使用。全長が3㎜程短かったもののボルトオンで使用できました。
反力420NBで購入しましたが、強すぎず弱すぎず、丁度良かったです。
反力がこの下だと、ゲートが下がってくる気もしますので。
全長580㎜のものも考えましたが、開きすぎてヒンジ部分の干渉も不安でしたので、3㎜短いものをチョイスし、結果正解でした。耐久性に関してはこれから様子を見ます。
これからもユーザー目線で商品提供お願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 56417427
2024-11-11
用途: クルマのポップアップルーフ
株式会社セルフファクトリー

ルーフはFRP中心に軽量に仕上げたが、1300×1200と開口部が大きく、ルーフ重量は10キロほどとなった。片開きで当該ロッドを2本使用。十分な保持力がありさらなる架装にも耐えられそう。ただ同様な条件で2本取り付けたが、反発力には結構な差があるみたい。使用には問題ない範囲ではありますが。

2が参考にしています
対象商品 : 56417445
2024-06-07
用途: バックドアのダンパーとして
JUNCTIONサービス業

ジムニーJA22のバックドアのダンパーの交換に使用。
バッチリ、ガッツリ、バイーンって開くようになりました。
満足してます。

ぶつけないように気をつけなければ。。。

1が参考にしています
対象商品 : 56417436
2024-07-07
用途: トラクター後部ドアー用

少々反発速度が速すぎる様な気がしますガラスドアーが軽すぎる為か?,純正は割高の為これにしました,良かったと思います

対象商品 : 56417445
2024-08-16
用途: JA11 ジムニーリアゲートのダンパー交換
サービス業

ダンパーとしては十分で、金額ともに満足しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
両端は純粋な穴でしょうか。
ピロボール的に自由に回転するでしょうか。
回答:
純粋な穴になります。
2023-11-09
質問:
取り付け部のΦは何mmになりますか。
回答:
取付穴のサイズは Φ8.3㎜でございます。
2023-11-09
質問:
最大長と最小長のサイズですが、これは取り付け穴のセンター間のサイズですか。
もしくは製品の端から端までのサイズですか。
回答:
最大長と最小長の距離は取付穴の中心同士の寸法です。
2が参考にしています
2023-11-09

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする