パイプハンドル

パイプハンドル - RIDGID(日本エマソン)パイプハンドル - RIDGID(日本エマソン)
(2件のレビュー)

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ

トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5629936442478
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56299364
2019-11-02
用途: DV継ぎ手の角度調整
株式会社総設

想像通り、セットが煩わしく慣れるまで難儀します。勿論ですが作業スペースが確保できていないと、セットも脱着に時間を要します。しかし、100Aオーバーからは装置の威力を発揮しますので、多少コストは高く感じますが価値はあると思います。

対象商品 : 56299364
2017-08-29
用途: パイプの抜き差し
佐藤設備建設業・工事業

すごく簡単で使いやすい。同業者の友人にも勧めたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする