曜日別特売
モノタロウ

半田こて ガス式

半田こて ガス式 - モノタロウ
(31件のレビュー)

ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。
はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。
本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。

用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くセット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。質量(g)59(本体のみ)方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用)熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(8.2MB)
注意
※点火する際はガス調整レバーを2または3に設定して下さい。4に設定して行った場合、ガスの量が多すぎてカーボンが詰まる原因となり使用出来なくなる場合がございます。
※ガスに不純物が多く含まれていると先端が詰ってしまい着火出来なくなる場合がございます。
※ガスは付属しておりません。ガスは市販のガスライター用ブタンガスがご使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778818MPT230
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59778818MPT23024735069-MPT230 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069半田こて ガス式 自動着火モノタロウ1個
4,198
欠品中
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 配線補修
株式会社AIRMAN製造業

リード線の接続で半田付けするのに使用。購入後初めての使用でトーチの根元と本体プラスチックの結合部分が熱で変形したようです。使用時間は5分程度で作業が終わりこの時は問題なかったのですが、OFF後スタンドを立てておよそ20分くらい冷ましていたところ、変形したのが確認されました。安かったので2ケ購入したのですが、安全性が確認出来ない工具は基本使用しないので廃棄しました。ケチらずコテライザー購入します。

対象商品 : 59778818
2025-03-17
用途: ラジコン半田使付け
os 空調建設業・工事業

使って印象は 短時間で熱が上がり熱量もそこそこ有り値段からしたら コスパは良いと思います
コテ先の種類が有れば完璧でしたよ
私はカセットコンロのガスを充填に使ってます
今の何処は問題無しです

1が参考にしています
対象商品 : 59778818
2025-04-08
用途: 半田付け作業
教育・研究機関

コードレスハンダゴテが欲しく購入。安いためそこまで期待していませんでしたが、普通に使えています。さらに、ミニバーナーにもなるためかなり色々な作業に使えます。

2024-09-03
用途: バイクの配線処理
サービス業

気楽に使えてよい!
待ち時間も少なくて良い!
点火機構があれば尚更良いけど、その分安いので文句はない

対象商品 : 59778818
2023-06-01
用途: ハンダ付け、熱収縮チューブの加熱
光進産業建設業・工事業

コテライザーが壊れたので購入してみました。着火時ライターが必要です。現場作業には電源が不要で重宝してます。

1が参考にしています
2025-03-28
用途: 再購入したかったが・・・
その他業種

2023/07/21に購入したが、故障になってしまった。
再購入しようとしたら、事業利用以外、購入不可になったようです。
残念です。

1が参考にしています
2022-06-29
用途: 屋外での電気作業

今まではGP-101というやつを使用してましたが、コテ先が高価なので今回はこれを購入。試運転しましたが問題なく点火しました。
あとは耐久性かな?
火力調節がすぐに壊れそうな印象。

1が参考にしています
対象商品 : 59778818
2022-04-06
用途: ハンダ付け、小さな木部補修のハードワックスに
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

安い!コードレスなのでよい。先のアタッチメントのバリエーションが、あればもっと良い。コテ型とか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こて先のみの取り扱いはありますか。
回答:
適合する弊社取り扱い商品を
下記よりご案内させていただきます。

モノタロウ こて先 ガス式用
注文コード 59778827 品番 MT01
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5977/8827/
2024-04-22
質問:
こて先以外で交換部品の取り扱いはありますか。
回答:
こて先以外の交換部品は、現時点では取り扱いございません。
2024-04-22
質問:
こて先内部にある網状部品の材質を教えてください。
回答:
こて先内部にある熱で赤くなる網状部分の材質は「銅」です。
2024-04-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする