伸榮産業
ミニドラフト
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
色
アイボリー
材質(本体)
塩ビ
フィルター
活性炭、除塵、プレ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×165×240
電気容量(A)
(AC100V)0.5
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.6/1.8
適合ダクト
Φ38×500L/フレキホース
ファン
(排気)シロッコファン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56320942
MND-1
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません