TSファイバー プラスタ

TSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザックTSファイバー プラスタ - テザック
(2件のレビュー)

左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。

用途
セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※混ぜ方によっては、混ざりきらない場合があります。
※使用量はあくまでも標準量ですので、ひび割れを抑えきらない場合があります。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保管下さい。
※繊維に黄ばみが生じたり、パックの内側に水滴が付くことがありますが、使用上問題ありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
繊維長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56299617-1パック(40g)12
オープン
399
439(税込)
当日出荷
56299626-1袋(40g×10パック)12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
56299635-1箱(40g×100パック)12
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56299644-1パック(40g)9
オープン
399
439(税込)
当日出荷
56299653-1袋(40g×10パック)9
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
56299662-1箱(40g×100パック)9
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
56299678-1パック(40g)6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
56299687-1袋(40g×10パック)6
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
56299696-1箱(40g×100パック)6
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56299617
2023-10-04
用途: コンクリート打設

カーポートのDIY土間コンに使用したが、1年以上経つがひび割れ発生なし。混ぜ作業に少々難があるものの、ワイヤーメッシュよりは断然楽でオススメしたい。

対象商品 : 56299644
2021-09-22
用途: コンクリート補修時
その他業種

ファイバーの混ざり具合も問題なく、使い勝手も大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする