曜日別特売

スマートビュー クイック

スマートビュー クイック - シーシーアイ(CCI)スマートビュー クイック - シーシーアイ(CCI)
(1件のレビュー)

ガラス面にスプレーするだけ。瞬間3秒コーティング。
ワイパーを動かしてスプレーするだけの、瞬間ガラスコーティング。
雨の日でも使えるので突然の雨でもOK。

使用方法
【雨の日】
(1)ワイパーを作動させる。
(2)ワイパーを作動させたままフロントガラスに約3秒間スプレーする。(雨量が少ない場合やサイドガラス等に使用する場合は、スプレー後すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げてください)
(3)すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げる。
【晴れの日】
(1)ガラス面の砂・ホコリ・汚れをきれいにふき取る。
(2)フロントガラスに約3秒間均一にスプレーする。(風で飛散しやすい時やミラー類に使用する場合は布やティッシュ等にスプレーして塗り広げてください)
タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312663341702661本148mL
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
563009221702661本(180mL)0.148L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56300922
2021-10-13
用途: 雨天運転直前
有限会社 丸井屋商事

スプレーするだけですが、効果は塗布商品と遜色ありません。持続性は若干低いですが手間を考えると問題無いレベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする