Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート

Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート - 多摩電子Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート - 多摩電子Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート - 多摩電子
(3件のレビュー)

車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB Type-C定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aポート数2材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ケーブル長(m)約1.2定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0内容量1個
注意
※USB PD(Power Delivery)非対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56305795TK43CUK
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56305795
2020-02-12
用途: 仕事中の移動時
運輸・通信業

ごく一般の使い易さです。12/24V共通ですので、非常に重宝しています。

対象商品 : 56305795
2019-08-19
用途: 運転中、WiMAXのルーターの充電のために使用
建設業・工事業

WiMAXのルーターの充電のために1ポートのみ使用しています。問題なく使えています。

対象商品 : 56305795
2018-10-15
用途: 乗車中のスマホ充電
その他業種

携帯に便利な小型軽量、充電容量がもう少し大きければベスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする