アイソレーター

アイソレーター - 大橋産業(BAL)
(1件のレビュー)

昇圧回路で適切に電力供給!
メインバッテリーとサブバッテリーの状態を認識し、2タイプ(直結/昇圧)の回路で出力。
メインバッテリー優先の各種保護回路。ACC電源との連動が可能。

入力電圧(V)DC12(11.5~18)出力電圧(V)(最大/昇圧時)DC15質量(g)855接続方式バッテリー直結方式出力電流(A)(最大/直結時)60、(最大/昇圧時)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×173×52使用環境温度(℃)-20~40回路方式P.W.M方式保護回路入力過電流保護回路・出力過電流保護回路・入力低電圧保護回路・高電圧保護回路・逆接続保護回路・温度保護回路入力電流(A)(最大)90ヒューズ容量(A)(逆接続)5、(入力)30×3、(出力)15待機電流(電源ON時)30mA未満、(電源OFF時)1mA未満内容量1個
注意
※ケーブル・丸型端子・バッテリーターミナルなどは、別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
563058222705
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5630582227058037893727252705 アイソレーター 大橋産業(BAL) 80378937アイソレーター大橋産業(BAL)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-22
用途: 船外機のバッテリー走行充電
その他業種

取り付けが、とても簡単で、動作も問題なく充電してくれてる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする