曜日別特売

リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A

リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A - プロキオンリバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A - プロキオン

12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。
2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消!
3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。

電圧(V)DC12/24ブラック許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6内容量1個
注意
※12V車は12V用製品を24V車は24V用製品をお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56305874DL-86
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする