モノタロウ

安全保護ゴーグル 防曇タイプ

安全保護ゴーグル 防曇タイプ - モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇タイプ - モノタロウ安全保護ゴーグル 防曇タイプ - モノタロウ
(50件のレビュー)

眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。

用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品で太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※この製品はレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れなど損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※着脱は必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※ゴーグルと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
※製品を保管する場合は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56411818-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56411818
2025-04-06
用途: 防災用に購入してみました。

子供(高校生)用の防災リュックの1項目として入れてます。
目眼を掛けているのでそのまま装着出来るので良かったです。

2025-02-18
用途: DIY
サービス業

メガネかけてるので購入前は装着感が心配でした。
届いて実際にかけてみたら、メガネかけっぱなしで余裕で装着できました。目の周辺もしっかり守られてる安心感。お値段も手頃でとてもいい買い物でした。

対象商品 : 56411818
2023-11-02
用途: 木の伐採時

木の伐採で小さなクズが飛んできたりするので、目の保護用に購入
なかなか曇らず快適です

対象商品 : 56411818
2024-01-10
用途: 木々の伐採時
その他業種

曇りやすいのでもう少し通気を良くしたほうがいいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 56411818
2022-06-14
用途: グラインダー使用時に
建設業・工事業

マスクを使用しながらだと初めは曇りからガードしてくれるのですが、徐々次第に曇ってくるんですよね~。何時間でも曇らなければ、この商品最高でしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 56411818
2022-08-18
用途: グラインダー作業
サービス業

メガネをかけた上からでも使う事ができました。目を守るために簡単に利用できるし、目をそっくりカバーできるので安心です。
使っているとゴムのバンドが緩んで来たので価格が価格なので購入しました。仕事する時にチョット使うだけですのでこれで充分です。

対象商品 : 56411818
2021-10-12
用途: 掃除の時
製造業

お風呂の掃除で塩素系漂白剤を使用する時に使っています。
眼鏡の上から装着出来るので便利です。
若干曇ったり、暑い時期は汗が溜まったりしますがそれは仕方ないですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 56411818
2022-03-03
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

曇りにくいが、暑いときはさすがに厳しい。でも安いので良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする