イチネンTASCO
チャージホース(R134a)100cm黄 片側90°
適合
R134a用
接続口径
黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)
長さ(cm)
100
角度(°)
(チャージホース片側)90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55647016
TA137HA-3
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る