チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°

チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90° - イチネンTASCOチャージホース単品 (R134a)150cm 片側90° - イチネンTASCO
(1件のレビュー)
適合R134a用長さ(cm)150角度(°)(チャージホース片側)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647068TA137HC-3黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)
4,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
55647043TA137HC-1赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1
4,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
55647052TA137HC-2青:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55647043
2022-08-17
用途: 画像が紛らわしい。
株式会社マルショウ自動車・二輪車・自転車関連業

ガスチャージ用に購入しました。
届いたのは、赤ホース1本だけ。
なら、セットと書かず、画像も3本載せないで
頂きたい。
詐欺にあったような不快な気分です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報に不備がございましたことをお詫び申し上げます。ご指摘を受け、情報を訂正させていただきました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする