イチネンTASCO
真空ゲージキット(1/4接続)
取付ねじ
1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)
付属品
アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付
真空計(MPa)
TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)
チャージホース
(真空用)1/4フレア150cm×1
ゲージ径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55647567
TA142SVK
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください