曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - イチネンTASCO
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数範囲
電源
周波数補正特性
動特性
マイクロホン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655547TA415CD20Hz~8KHz1.5V 単4電池×4本AまたはC特性FASTまたはSLOW1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
61,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
55655504TA415BC31.5~8,000Hz乾電池9V JIS006Pまたは AC9Vアダプター(オプション)Aまたは C特性FASTまたは SLOW1/2インチ エレクトリック コンデンサー マイクロフォン
48,500
取扱い終了
55655513TA415BD31.5~8,000Hz乾電池9V JIS006Pまたは AC9Vアダプター(オプション)Aまたは C特性FASTまたは SLOW1/2インチ エレクトリック コンデンサー マイクロフォン
67,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする