曜日別特売

騒音計

騒音計 - イチネンTASCO
周波数範囲20Hz~8KHz付属品風防、取扱説明書、ケース電源9V電池 006P精度±1.4dB騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB周波数補正特性AまたはC特性動特性FASTまたはSLOWマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒保管環境-10~60℃/10~75%RH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655538TA415CE
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする