曜日別特売

ニューワンタッチ先丸NS

ニューワンタッチ先丸NS - Daido(大同石油)ニューワンタッチ先丸NS - Daido(大同石油)ニューワンタッチ先丸NS - Daido(大同石油)ニューワンタッチ先丸NS - Daido(大同石油)ニューワンタッチ先丸NS - Daido(大同石油)
(1件のレビュー)

日本製のスパイクソール地下足袋(先丸)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部は先割れ、外部は先丸タイプ。
(指間に草などの絡みによる転倒を防止する日本製の先丸タイプ)
すべて職人手作りの日本・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。

用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り形状ハイカット種類作業靴混率(%)高級コットン100材質(ソール)スパイク底標準質量(g/片足)400高さ(cm)約25甲被タイプマジックタイプ靴タイプ地下足袋内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは28cmの場合です。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56315692#624オリーブ
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
56315708#624.5オリーブ
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
56315717#625オリーブ
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
56315726#625.5オリーブ
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
56315735#626オリーブ
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
56315744#627オリーブ
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューワンタッチNS先割(3N)・ニューワンタッチNS先丸(6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56315726
2019-11-01
用途: 狩猟
農・林・水産業

以前から使用しており、とても丈夫で1日履いても疲れず、素晴らしい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする