タビ10号先割NS

タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)タビ10号先割NS - Daido(大同石油)

スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています!
丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。
ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋などブラック材質綿+ゴム形状ミドルカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン標準質量(g/片足)420高さ(cm)約16ハゼ(枚)4靴タイプ足袋内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56315753#1022.5
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315762#1023
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315778#1024
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315787#1024.5
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315796#1025
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315805#1025.5
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315814#1026
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315823#1027
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
56315832#1028
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

たび10号先割(10)・たび10号中割先丸(10A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする