タビ11号先丸NS

タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)タビ11号先丸NS - Daido(大同石油)

スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。品質に優れている日本製。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。
丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。
ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋などブラック材質綿+ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン標準質量(g/片足)450高さ(cm)約23.5甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316015#11A23
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316024#11A24
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316033#11A24.5
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316042#11A25
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316058#11A25.5
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316067#11A26
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316076#11A27
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
56316085#11A28
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

たび11号先割(11)・たび10号中割先丸(11A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする