キープNS

キープNS - Daido(大同石油)キープNS - Daido(大同石油)キープNS - Daido(大同石油)キープNS - Daido(大同石油)
(1件のレビュー)

野外作業用の総ゴムブーツです。
雨の日の山仕事でもスパイク底ですべりにくいです。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
つま先、くるぶし周辺を補強。.

用途山林業、狩猟用、草刈り、山仕事、アウトドア、釣り用ブラック足幅3E材質ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属(スパイク底)標準質量(g/片足)840高さ(cm)38.5(上の緑の部分は6.5)材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316094#15A23
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316103#15A24
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316112#15A24.5
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316128#15A25
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316137#15A25.5
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316146#15A26
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316155#15A27
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
56316164#15A28
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キープNS(15A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316155
2021-08-19
用途: 山中踏査
建設業・工事業

ゴム質は固いので、斜面ではやわらかいものに比べると踏ん張りが効きます。新しいうちは問題なく使えるのですが、ゴムが劣化してくると折切れが目立ってきます。特に補強部分との境に発生します。内張がわりとすぐにボロボロになってしまいます。人それぞれの好みがありますが、私はミツウマの同じような商品のほうが好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする