キープNDX

キープNDX - Daido(大同石油)キープNDX - Daido(大同石油)キープNDX - Daido(大同石油)キープNDX - Daido(大同石油)キープNDX - Daido(大同石油)

総ゴムブーツ。キープの外側に良質なゴム補強+内側に特殊発砲ゴムを使用し、保性をプラスしたブーツです。
内側スポンジゴム内臓で保温力を強化。耐久性のあるボディで長持ち。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産スパイク底で滑りに強い。海釣り、磯釣り、岩場でも大活躍。

用途山林業、海釣り、磯釣り、狩猟ブラック材質ゴム形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)650機能保温性・耐久性高さ(cm)31、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316173#15E23
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316182#15E24
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316198#15E24.5
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316207#15E25
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316216#15E25.5
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316225#15E26
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316234#15E27
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
56316243#15E28
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キープNDX(15E)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする