曜日別特売

マイティブーツNSワイド

マイティブーツNSワイド - Daido(大同石油)マイティブーツNSワイド - Daido(大同石油)マイティブーツNSワイド - Daido(大同石油)マイティブーツNSワイド - Daido(大同石油)マイティブーツNSワイド - Daido(大同石油)

マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。

用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山などオリーブ形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1030機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は27cmの場合です。
※高さは27cmの場合です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316365#20A25
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
56316374#20A26
30,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
56316383#20A27
30,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
56316392#20A28
30,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイティブーツNSワイド(20A)・マイティブーツHGワイド(21A)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする