曜日別特売

マイティブーツHG

マイティブーツHG - Daido(大同石油)マイティブーツHG - Daido(大同石油)マイティブーツHG - Daido(大同石油)
(2件のレビュー)

マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現!
耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを装着。

用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業グレー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1100高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316408#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐滑性23
27,900
27,880
30,668(税込)
6日以内出荷
56316417#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性24
27,900
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
56316426#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性24.5
27,900
27,880
30,668(税込)
6日以内出荷
56316435#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐滑性25
27,900
27,880
30,668(税込)
6日以内出荷
56316444#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性25.5
27,900
27,880
30,668(税込)
6日以内出荷
56316453#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性26
27,900
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
56316462#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐滑性26.5
27,900
27,880
30,668(税込)
6日以内出荷
56316478#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐滑性27
27,900
27,880
30,668(税込)
6日以内出荷
56316487#21耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性28
27,900
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューマイティブーツⅡNS(50N)・マイティブーツHG(21)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316453
2020-11-19
用途: 農作業
その他業種

足に馴染むと履きやすい。
インソールが柔らかく脱ぐときに足と一緒に捲れる。

対象商品 : 56316426
2019-10-02
用途: 一年を通しての外での作業全般

この商品は2足目ですが、1足目は2000年に購入し19年間使用しました。とにかくゴムの劣化も少なく、丈夫でタフな長靴です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする