曜日別特売

マイティブーツHGワイド

マイティブーツHGワイド - Daido(大同石油)

マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現!
耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを装着。

用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業グレー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1100高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316496#21A耐切創性、耐貫通性、保温性、耐滑性25
29,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
56316505#21A耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性26
29,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
56316514#21A耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性27
29,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
56316523#21A耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性28
29,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイティブーツNSワイド(20A)・マイティブーツHGワイド(21A)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする