曜日別特売

ライトオックスブーツNS

ライトオックスブーツNS - Daido(大同石油)ライトオックスブーツNS - Daido(大同石油)ライトオックスブーツNS - Daido(大同石油)ライトオックスブーツNS - Daido(大同石油)
(2件のレビュー)

ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。スパイク底タイプ。

用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用ダークグレー材質ナイロンオックス形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)950高さ(cm)31、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316566#6023
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316575#6024
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316584#6024.5
22,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
56316593#6025
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316602#6025.5
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316618#6026
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316627#6027
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316636#6028
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ライトオックスブーツNS(60)・ライトオックスブーツHG(61)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316593
2023-11-11
用途: 狩猟

以前は水色のを履いていましたが、今回は黄色にしてみました。水色のは約9年使用してました。流石に9年も経つとスパイクも無くなりつなぎ目も割れてきました。やはり値段が高いだけあって長持ちしました。サイズは大きめですので普段より1cm小さいサイズでちょうどいいです。

対象商品 : 56316566
2020-05-18
用途: 野外調査
教育・研究機関

フィールドワークの際に愛用している。スパイクブーツでここまでしっかりして軽いものはなかなかない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする