曜日別特売

ライトオックスブーツHG

ライトオックスブーツHG - Daido(大同石油)ライトオックスブーツHG - Daido(大同石油)ライトオックスブーツHG - Daido(大同石油)

ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。ラジアル底タイプ。
軽くて動きやすい。ボディ全体にナイロンオックス素材に良質ゴムをトッピングし高い防水性を実現。
内部はウレタン加工にナイロンジャージを貼り合わせた4重構造設計。ラジアル底で滑りに強い!
日本製、完全国内生産。1足から職人のフルハンドメイド。完全防水です。

用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用ダークグレー材質ナイロンオックス形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)950高さ(cm)31、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316645#6123
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316654#6124
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316663#6124.5
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316672#6125
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316688#6125.5
20,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
56316697#6126
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
56316706#6127
20,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
56316715#6128
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ライトオックスブーツNS(60)・ライトオックスブーツHG(61)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする