曜日別特売

オビーブーツNS

オビーブーツNS - Daido(大同石油)オビーブーツNS - Daido(大同石油)オビーブーツNS - Daido(大同石油)オビーブーツNS - Daido(大同石油)
(1件のレビュー)

国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい!
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

用途山林業、磯釣り、狩猟、登山ブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)930機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316724#71B23
18,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
56316733#71B24
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
56316742#71B24.5
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
56316758#71B25
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
56316767#71B25.5
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
56316776#71B26
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
56316785#71B27
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
56316794#71B28
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
56316803#71B29
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
56316812#71B30
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オビーブーツNS(71B)・オビーブーツHG(76B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316767
2018-02-19
用途: 雪山ハイキング

値段が高いだけ有って、頑丈で丁寧な作りです。
ゴムも厚く2000円台で買える長靴とは比較になりません。
少し大きめを買って、中敷を入れて厚手の防寒靴下を使用しましたが、
足の冷たさは全くなく、雪が消えても定番のハイキングシューズになるかもしれません。
**まだ1回しか履いていないのでスパイクはどの程度摩耗してゆくのかはまだ未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする