曜日別特売

オビーブーツNSワイド

オビーブーツNSワイド - Daido(大同石油)オビーブーツNSワイド - Daido(大同石油)オビーブーツNSワイド - Daido(大同石油)オビーブーツNSワイド - Daido(大同石油)

国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい。
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
ワイドは、ふくらはぎが太い方の為のタイプで通常より40~60mmほど広いものです。

用途山林業、磯釣り、狩猟、登山ブルー形状ハイカットタイプワイド種類作業靴標準質量(g/片足)940機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56316828#71BW25
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
56316837#71BW26
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
56316846#71BW27
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
56316855#71BW28
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイク底 説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする