曜日別特売

C10号先丸たびNS

C10号先丸たびNS - Daido(大同石油)C10号先丸たびNS - Daido(大同石油)C10号先丸たびNS - Daido(大同石油)
(1件のレビュー)

スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先丸タイプ。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています!
丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。
ゴムでコーティングし補強。内部は先割れ、外部は先丸タイプ。

用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋などブラック材質綿+ゴム形状ミドルカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン標準質量(g/片足)420高さ(cm)16ハゼ(枚)4靴タイプ足袋内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56317248#C10A24
5,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
56317257#C10A24.5
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
56317266#C10A25
5,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
56317275#C10A25.5
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
56317284#C10A26
5,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
56317293#C10A27
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイク底 説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56317293
2022-01-12
用途: 山の中での作業
Pro-Hunt.Japanその他業種

ピンが抜けづらく長持ちしてとても履きやすい。お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする