Daido(大同石油)
C11号たびNS
スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。
丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。
ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
用途
土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など
形状
ハイカット
ハゼ(枚)
8
色
ブラック
材質
綿+ゴム
材質(ソール)
ゴム+金属の鉄ピン
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
450
高さ(cm)
23.5
靴タイプ
足袋
内容量
1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ハゼ(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56317302
#C11
24
8
ブラック
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
56317318
#C11
24.5
8
ブラック
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
56317327
#C11
25
8
ブラック
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
56317336
#C11
25.5
8
ブラック
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
56317345
#C11
26
8
ブラック
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
56317354
#C11
27
8
ブラック
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スパイク底 説明動画
参考になった