C11号先丸たびNS

C11号先丸たびNS - Daido(大同石油)C11号先丸たびNS - Daido(大同石油)C11号先丸たびNS - Daido(大同石油)C11号先丸たびNS - Daido(大同石油)
(1件のレビュー)

スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。
丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。
ゴムでコーティングし補強。
内部は先割れ、外部は先丸タイプ。

用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など形状ハイカットハゼ(枚)8ブラック材質綿+ゴム材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン種類作業靴標準質量(g/片足)450高さ(cm)23.5靴タイプ足袋内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56317363#C11A24.58ブラック
5,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
56317372#C11A258ブラック
5,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
56317388#C11A25.58ブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
56317397#C11A268ブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイク底 説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 林業の山仕事で使用
山康木材農・林・水産業

大同石油の地下足袋はこの度が初めてです。この地下足袋は比較的幅が細身だと感じます。私は足幅が細いのでいい感じですが、急な斜面ばかりだと小指が痛くなりました。地下足袋内で足が遊ばないのは良いのですが、人差し指から小指の入る側の空間を少し広くしても良いのでは?と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする