ウォームブーツNSブルー

ウォームブーツNSブルー - Daido(大同石油)ウォームブーツNSブルー - Daido(大同石油)ウォームブーツNSブルー - Daido(大同石油)
(1件のレビュー)

ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のスパイクブーツです。
真冬の磯釣り、海釣りで大活躍!スキー場でも採用される事も多数。
特殊ネオプレンスポンジゴムで暖かく軽量!
伸縮性がすごいので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍。
職人手作りの日本製・完全国内生産です。
1足からフルハンドメイド。スパイク底で滑りに強い!

用途磯釣り、海釣り、スキー場ブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)880機能伸縮性、軽量、耐寒高さ(cm)40材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56317406#DS0423
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317415#DS0424
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317424#DS0424.5
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317433#DS0425
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317442#DS0425.5
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317458#DS0426
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317467#DS0426.5
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
56317476#DS0427
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
56317485#DS0428
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56317406
2021-01-18
用途: 雪山登山時
その他業種

全く滑らない。
ウエット素材なので動きやすい。
おまけに暖かい。
少し大きいので22.5㎝があればもっと良かった。
よって「やや満足」!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする