ウォームブーツHGブラック

ウォームブーツHGブラック - Daido(大同石油)ウォームブーツHGブラック - Daido(大同石油)

ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
真冬の海釣り、船釣り、スキー場でも採用される事も多数。
ネオプレンスポンジゴムを採用しているので、ソフトで軽量化を実現!
伸縮性が優秀なので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性が抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍します。
もちろん長靴なのでボディ部分が濡れても大丈夫です。完全防水。
ウェットスーツと同じ素材を使ってるのでビックリするぐらいの高い保温性。
1足からフルハンドメイド。
特殊深溝ロールのラジアル底なのですべりに強い!(すべりやすい船の甲板や雪の日に大活躍)

用途船釣り、海釣り、スキー場、漁師ブラック形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)910機能伸縮性、軽量、耐寒高さ(cm)40材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56317643#DS0825~25.5
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
56317634#DS0823.5~24
16,400
取扱い終了
代替品有
56317677#DS0827.5~28
16,400
取扱い終了
代替品有
56317652#DS0825.5~26
16,400
取扱い終了
56317668#DS0826.5~27
16,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56317634#DS0841778678DS10#DS08 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778678ウォームブーツHGDaido(大同石油)1足
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56317677#DS0841778714DS10#DS08 ウォームブーツHG Daido(大同石油) 41778714ウォームブーツHGDaido(大同石油)1足
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする