曜日別特売

フローセル流量計・オリフィスフローメータ

フローセル流量計・オリフィスフローメータ - 流体工業

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。

測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8内容量1台
注意
※ベースソケットの矢印を流れの方向に合わせて配管した後、流量指示部を鉛直に取付けてください。
※精度保持の為、上・下流に10×D(口径)・5×D(口径)以上の直管部を必要とします。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
接続口径
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56318483NFLT-R Rc3/8(10A)2~10Rc3/8(10A)0.12~0.6
86,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318492NFLT-R Rc1/2(15A)5~25Rc1/2(15A)0.3~1.5
86,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318508NFLT-R Rc3/4(20A) SCS14 10~50L/min10~50Rc3/4(20A)0.6~3
89,000
88,980
97,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318517NFLT-R Rc1(25A)16~80Rc1(25A)1~4.8
94,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318526NFLT-R Rc1・1/4(32A)25~130Rc1・1/4(32A)1.6~8
102,000
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318535NFLT-R Rc1・1/2(40A)35~180Rc1・1/2(40A)2.2~10.8
110,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318544NFLT-R Rc2(50A)55~285Rc2(50A)3.5~17
124,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318553NFLT-R Rc2・1/2(65A)90~470Rc2・1/2(65A)5.5~28
141,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318562NFLT-R Rc3(80A)140~660Rc3(80A)8~40
155,000
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318578NFLT-R Rc4(100A)220~1100Rc4(100A)14~66
180,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318587NFLY-R 40Aウエハ35~18040A2.2~10.8
121,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318596NFLY-R 50Aウエハ55~28550A3.5~17
142,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318605NFLY-R 65Aウエハ90~47065A5.5~28
162,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318614NFLY-R 80Aウエハ140~66080A8~40
185,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318623NFLY-R 100Aウエハ220~1100100A14~66
216,000
209,800
230,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318632NFLY-R 125Aウエハ350~1700125A20~100
249,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318648NFLY-R 150Aウエハ500~2500150A30~150
283,000
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
56318657NFLY-R 200Aウエハ800~4200200A50~250
403,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする