TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ)

TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ) - 東邦工業(TOBO)
用途打込み井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
最大揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56320556T32PU1 1/4327730~50
45,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56320565T35PU1 1/2407735~60
52,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする