TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)

TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) - 東邦工業(TOBO)TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) - 東邦工業(TOBO)
用途掘井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
最大揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56320574T32PCF1 1/4307730~50
65,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56320583T35PCF1 1/2407735~60
67,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56320592T35PSTKCF1 1/2407735~60
95,800
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする