東邦工業(TOBO)
TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・木台板タイプ)
(1件のレビュー)
用途
掘井戸用
仕様
フート弁付
タイプ
木台板タイプ
方式
プラ玉方式ピストン方式
使用液
井戸水
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
最大揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56320608
T32PDF
1 1/4
30
7
7
30~50
¥
67,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56320617
T35PDF
1 1/2
40
7
7
35~60
¥
70,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300