曜日別特売

養生敷板 Diban(ディバン)

養生敷板 Diban(ディバン) - ウッドプラスチックテクノロジー養生敷板 Diban(ディバン) - ウッドプラスチックテクノロジー
(1件のレビュー)

便利な敷板が登場!頑丈・軽量・低価格!
農地への乗り入れが簡単になり、革靴やハイヒールのまま観光農園などに!
オイル・ガソリン・化学物質に侵されません。
電動のこぎり・手引きのこぎりでの切断・ドリルでの穴あけなど、加工できます。
耐水性に優れ、水場での使用が可能です。

茶色仕様表面滑り止め高さ(mm)(表面)5、(裏面)フラットグリーン購入法適合内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場(工事現場・現場事務所)への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
563206874尺×8尺1219×2438×13(8)27±5%
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
563206963尺×6尺910×1820×13(8)15±5%
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56320687
2022-12-14
用途: 住宅前の洗濯物を干す場所に設置しました。小さいサイズと価格が同じなので割安で名の通り木のイメージがあり7枚購入しました。RC10(コンクリート再生砂)を5㎝ほど敷きレーザーレベルで大まかな水平に均した後アルミ製の農具で平にし後雨で固めた後、並べて終了です。人間が歩くだけなので転圧作業は省略して敷くのも予想よりも曲がるので下地の若干の凸凹があってもピッタリ納まりました。
農・林・水産業

短辺の切口が少しカーブになっているので敷いた後見栄えが悪いこと、滑り止めの模様はもう少し小さい方が良いと思います。将来他の工事を行う予定がありその時除去するのに容易なので急ぎの工事に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする